pagina iniziale

LEGRAND - LEG348015 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 300/50 EZ

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348015 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 300/50 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 18 M

EAN

8009561341982

Codice prodotto

LEG348015

Cod. produttore

348015

Produttore

BTI

Larghezza:

300 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

12834 mm²

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.