LEGRAND - LEG348014 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 200/50 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8009561341951
Codice prodotto
LEG348014
Cod. produttore
348014
Produttore
BTI
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
8234 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


