LEGRAND - LEG348003 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 150/25 EZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 150 mm 
- Altezza - 25 mm 
- Forma del profilo - A forma di C 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato elettroliticamente 
Confezione
- 36 M 
Serie di prodotti
EAN
8009561341777
Codice prodotto
LEG348003
Cod. produttore
348003
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
25 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
3354 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


