LEGRAND - LEG348002 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 100/25 EZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 25 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
24 M
Serie di prodotti
EAN
8009561341746
Codice prodotto
LEG348002
Cod. produttore
348002
Produttore
BTI
Larghezza:
100 mm
Altezza:
25 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
2054 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.