pagina iniziale

LEGRAND - LEG343739 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=2,5 3M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

3414970645067

Codice prodotto

LEG343739

Cod. produttore

343739

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Carico ammissibile:

0.81 kN

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Altri

Dentato:

no

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezionabile:

no

Numero RAL:

5015

P41SFF25. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.