LEGRAND - LEG343234 S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S=2,0 3M 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
3414970644848
Codice prodotto
LEG343234
Cod. produttore
343234
Produttore
BTI
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Carico ammissibile:
0.07 kN
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezionabile:
no