pagina iniziale

LEGRAND - LEG343230 S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S=2,0 3M Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

3414970644800

Codice prodotto

LEG343230

Cod. produttore

343230

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Carico ammissibile:

0.07 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezionabile:

no

P21SF20. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 2 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.