pagina iniziale

LEGRAND - LEG31BSA050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X25 Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31BSA050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X25 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 25 mm

  • Raggio interno di curvatura - 20 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561434059

Codice prodotto

LEG31BSA050C

Cod. produttore

31BSA050C

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

25 mm

Raggio interno di curvatura:

20 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Derivazione piana a T solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.