LEGRAND - LEG31ASB050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T 50X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 20 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561234062
Codice prodotto
LEG31ASB050C
Cod. produttore
31ASB050C
Produttore
BTI
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo



