LEGRAND - LEG038231 CAB3-CIFRA 1 SEZ. 4-6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Marrone
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3 mm
Confezione
800 PZ
EAN
3414971708969
Codice prodotto
LEG038231
Cod. produttore
038231
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Colore:
Marrone
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 4 a 6 mmq codice colore internazionale Cifra: 1 Colore: Marrone


