LEGRAND - LEG038125 CAB3-LETTERA P SEZ. 0,15-0,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.15...0.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Larghezza - 2.5 mm
Confezione
300 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060381257
Codice prodotto
LEG038125
Cod. produttore
038125
Produttore
BTI
Diametro del cavo:
0.15...0.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Larghezza:
2.5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Ad incastro
Poliammide 6/6. Lettera P. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq


