pagina iniziale

LEGRAND - LEG037512 VIKING3-SUPPORTO PASSO8 MORSETTIERE UNIP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037512 VIKING3-SUPPORTO PASSO8 MORSETTIERE UNIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060375126

Codice prodotto

LEG037512

Cod. produttore

037512

Produttore

BTI

Elemento di bloccaggio bordo guida passo 10 mm automatico. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Permettono l’installazione di una barra supplementare per conduttori di protezione: barre laiton art. 0373 00/01, barre rame 12 x 4 mm art. 0373 02, morsettiera IP 2X installata su barretta art. 0048 19, barre rame 12 x 4 mm art. 0373 49 o 0373 89