pagina iniziale

LEGRAND - LEG037442 MORSETTIERE-MORS. TETRAPOLARE 250/400A

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037442 MORSETTIERE-MORS. TETRAPOLARE 250/400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060374426

Codice prodotto

LEG037442

Cod. produttore

037442

Produttore

BTI

Fissaggio con viti su montanti verticali in armadi: 4 barre 32 x 4 mm forate e filettate con : 15 fori M6, 4 fori M8, 2 fori Ø 10,5 mm per alimentazione con 185 mm2 max. Consente no a 12 partenze di 16 mm2 o 4 partenze di 70 mm2 e 2 partenze di 16 mm2