LEGRAND - LEG032070 EMBASE A VISSER 4,6MM VIS 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 10 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.6 mm
Diametro del foro di montaggio - 4 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971440944
Codice prodotto
LEG032070
Cod. produttore
032070
Produttore
BTI
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
10 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.6 mm
Diametro del foro di montaggio:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


