pagina iniziale

LEGRAND - LEG032044 COLRING-COLLARE INCOLORE 4,6X360MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032044 COLRING-COLLARE INCOLORE 4,6X360MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414970939814

Codice prodotto

LEG032044

Cod. produttore

032044

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

227 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione MIL:

Collari COLRING lunghezza 360 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 102 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.