pagina iniziale

LEGRAND - LEG032039 COLRING-COLLARE INCOLORE 3,5X280MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032039 COLRING-COLLARE INCOLORE 3,5X280MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 280 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414970757470

Codice prodotto

LEG032039

Cod. produttore

032039

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

280 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

136 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione MIL:

Collari COLRING lunghezza 280 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 77 mm. Larghezza 3,5 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.