LEGRAND - LEG032031 COLRING-COLLARE INCOLORE 2,4X140MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971590618
Codice prodotto
LEG032031
Cod. produttore
032031
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
82 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione MIL:
sì