LEGRAND - LEG031997 PINZA COLSON ERGONOMICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 6...9 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
3414971406148
Codice prodotto
LEG031997
Cod. produttore
031997
Produttore
BTI
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
6...9 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no



