LEGRAND - LEG031963 EMBASE TUBE IK10 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro max fascio cavi - 25 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060319632
Codice prodotto
LEG031963
Cod. produttore
031963
Produttore
BTI
Diametro max fascio cavi:
25 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Attacchi a collare neri. Per impieghi gravosi. Per fissaggio tubi diametro da 16 a 25 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000


