LEGRAND - LEG031957 CHEVILLE NOIRE A VISSER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con tassello a innesto
Altezza - 29.3 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060319571
Codice prodotto
LEG031957
Cod. produttore
031957
Produttore
BTI
Tipo di fissaggio:
Con tassello a innesto
Altezza:
29.3 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Tassello a vite con testa filettata diametro 6,6 mm. Diametro del foro 8 mm.



