LEGRAND - LEG031579 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 14 A 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 40 mm
Colore - Grigio
Diametro del chiodo - 2.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3245060315795
Codice prodotto
LEG031579
Cod. produttore
031579
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
40 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
2.5 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Graffette elastiche che possono ricevere vari diametri Cavo diametro (mm): da 14 a 20 Chiodo diametro (mm): 2


