LEGRAND - LEG031578 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 10 A 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 30 mm
Colore - Grigio
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3245060315788
Codice prodotto
LEG031578
Cod. produttore
031578
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
30 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Graffette elastiche che possono ricevere vari diametri Cavo diametro (mm): da 10 a 14 Chiodo diametro (mm): 1


