LEGRAND - LEG031577 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 7 A 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
3245060315771
Codice prodotto
LEG031577
Cod. produttore
031577
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Graffette elastiche che possono ricevere vari diametri Cavo diametro (mm): da 7 a 10 Chiodo diametro (mm): 1


