pagina iniziale

LEGRAND - LEG031576 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 5 A 7

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031576 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 5 A 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza del chiodo - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro del chiodo - 1.8 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

3245060315764

Codice prodotto

LEG031576

Cod. produttore

031576

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Lunghezza del chiodo:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro del chiodo:

1.8 mm

Gaffetta elastica Multifix che può ricevere vari diametri, grigio RAL 7035.