LEGRAND - LEG031557 GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 25 mm
Colore - Bianco
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
3245060315573
Codice prodotto
LEG031557
Cod. produttore
031557
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
25 mm
Colore:
Bianco
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 8 Chiodo diametro (mm): 1


