LEGRAND - LEG031551 GAFFETTE-FIXFOR BIANCO PIATTINA 2 X 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 20 mm
Colore - Bianco
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
3245060315511
Codice prodotto
LEG031551
Cod. produttore
031551
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
20 mm
Colore:
Bianco
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Gaffetta fissacavo Fixfor, bianca.


