LEGRAND - LEG031535 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 50 mm
Colore - Grigio
Diametro del chiodo - 2.5 mm
Confezione
40 PZ
EAN
3245060315351
Codice prodotto
LEG031535
Cod. produttore
031535
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
50 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
2.5 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 22 Chiodo diametro (mm): 2