LEGRAND - LEG031532 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 40 mm
Colore - Grigio
Diametro del chiodo - 2.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3245060315320
Codice prodotto
LEG031532
Cod. produttore
031532
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
40 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
2.5 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 16 Chiodo diametro (mm): 2


