LEGRAND - LEG031527 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
3245060315276
Codice prodotto
LEG031527
Cod. produttore
031527
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 8 Chiodo diametro (mm): 1


