LEGRAND - LEG010423 DLP-CANALE P/APPARECCHI 105X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 105 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 65 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
Serie di prodotti
EAN
3245060104238
Codice prodotto
LEG010423
Cod. produttore
010423
Produttore
BTI
Larghezza:
105 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
65 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Coperchio in dotazione:
no
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
no
Larghezza coperchio scomparto 1:
85 mm
Numero RAL:
9003
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza agli urti:
IK07
Superficie:
Non trattato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Perforato
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Antibatterico:
no
Numero di separatori installabili:
3
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Sezione utile:
5740 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


