pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSLAREAXL150765 SL AREA SPD XL V 150W765 RV35ST GY LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSLAREAXL150765 SL AREA SPD XL V 150W765 RV35ST GY LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 0

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 2868.07 kg CO2 eq.

EAN

4099854080036

Codice prodotto

LDVSLAREAXL150765

Cod. produttore

SLAREAXL150765

Produttore

LDV

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

640...640 mA

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Ottica regolabile:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Potenza totale:

150 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

20250...20250 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

135 lm/W

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

270 mm

Altezza/profondità:

73 mm

Lunghezza:

553 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento:

Altro

Comando via Bluetooth:

no

Apparecchio per illuminazione stradale, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSLAREAXL150765 - SL AREA SPD XL V 150W765 RV35ST GY LEDV