LEDVANCE - LDVQTECO1X416S QT-ECO 1X4-16/220-240 S UNV1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Esecuzione multiwatt - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050300638584
Codice prodotto
LDVQTECO1X416S
Cod. produttore
QTECO1X416S
Produttore
LDV
Tipologia:
Elettronico
Esecuzione multiwatt:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Per tipo di lampada HI:
no
Per tipo di lampada HM:
no
Per tipo di lampada HS:
no
Per tipo di lampada LS:
no
Per tipo di lampada T7:
no
Per tipo di lampada T16:
sì
Per tipo di lampada T16-R:
no
Per tipo di lampada T26:
sì
Per tipo di lampada T38:
no
Per tipo di lampada T-R:
no
Per tipo di lampada T-U:
no
Per tipo di lampada TC-D:
sì
Per tipo di lampada TC-DD:
no
Per tipo di lampada TC-DEL:
sì
Per tipo di lampada TC-F:
no
Per tipo di lampada TC-L:
no
Per tipo di lampada TC-QEL:
no
Per tipo di lampada TC-S:
sì
Per tipo di lampada TC-SEL:
sì
Per tipo di lampada TC-T:
sì
Per tipo di lampada TC-TEL:
sì
Adatto per potenza lampada (1 lampada):
4...16 W
Adatto per numero di lampade:
1...1
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Tensione nominale:
220...240 V
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Con alette bloccacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no




