LEDVANCE - LDVLUM515994UVC UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sterilizzatore per biberon - no
Dispositivo pulisci/aspira - no
Potenza - 5 W
Tensione - 5...5 V
Colore base - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
4058075515994
Codice prodotto
LDVLUM515994UVC
Cod. produttore
LUM515994UVC
Produttore
LDV
Sterilizzatore per biberon:
no
Dispositivo pulisci/aspira:
no
Potenza:
5 W
Tensione:
5...5 V
Colore base:
Bianco
Larghezza:
126 mm
Altezza:
63 mm
Profondità:
63 mm
Dispositivo portatile con azione disinfettante, ricaricabile tramite USB. Caratteristiche prodotto: Due modalità di disinfezione: per superfici lisce o ruvide. Sicurezza della pelle e degli occhi garantita dal meccanismo di spegnimento automatico all'apertura della scatola. Struttura robusta, antiscivolo e lavabile. Vantaggi prodotto: Disinfezione affidabile e priva di sostanze chimiche grazie alla tecnologia LED UV-C. La potente batteria ricaricabile USB consente l'uso mobile. Aree applicative: Applicazioni in interni.