pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8206/10 ELEGANT 2PR.2P+T+SCH.+LIMIT. MT10 SP/16A

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG8206/10 ELEGANT 2PR.2P+T+SCH.+LIMIT. MT10 SP/16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8006412820627

Codice prodotto

PRG8206/10

Cod. produttore

8206/10

Produttore

PRG

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

10 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Con arresto:

Protezione:

Interruttore automatico differenziale

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

2

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Multicolore

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

AVVOLGICAVO ELEGANT Con limitatore di corrente - 2 prese 2P+T + Schuko 10/16A 250V~ - cavo plastigomma H05VV-F - spina 2P+T 16A 250~ Sezione 3G1,5mm2 - Lunghezza m 10