LAPP ITALIA SRL - LPP83254171 CHARACTER STRIP MR 10-20 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Lunghezza - 9.5 mm
Larghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4044773207750
Codice prodotto
LPP83254171
Cod. produttore
83254171
Produttore
LPP
Colore:
Altri
Lunghezza:
9.5 mm
Larghezza:
6 mm
Marcatura per cavi e componenti Per l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NM Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie) Incluso I set contengono 200 marcatori di ogni carattere


