LAPP ITALIA SRL - LPP61819320 MARKING RINGS PA 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 4.2 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4044773355062
Codice prodotto
LPP61819320
Cod. produttore
61819320
Produttore
LPP
Autoadesivo:
no
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
4.2 mm
Altezza:
5.5 mm
Anelli di marcatura; Anelli di marcatura; Stampa: 2; Diametro cavo: 2.5mm - 5mm; per sezione (min./max.): 1.5mm? - 4mm?; giallo; Soft PVC;


