pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61813093 STEEL CABLE TIE LSC 7.9-200.0

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61813093 STEEL CABLE TIE LSC 7.9-200.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044776202615

Codice prodotto

LPP61813093

Cod. produttore

61813093

Produttore

LPP

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

113.3 N

Temperatura di esercizio:

-80...500 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Fascetta modello STAHLKABELBINDER LSC 7 9-200 0 LAPP ITALIA