LAPP ITALIA SRL - LPP61735993 SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di spelatura - 4.4...7 mm
Profondità di intaglio regolabile - no
Taglio longitudinale - no
Taglio tondo - sì
Lame intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044776560265
Codice prodotto
LPP61735993
Cod. produttore
61735993
Produttore
LPP
Diametro di spelatura:
4.4...7 mm
Profondità di intaglio regolabile:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
sì
Lame intercambiabili:
sì
Taglio a spirale:
no
Utensile di spelatura; Utensile di spelatura; Diametro cavo: 4.4mm - 7.0mm;


