Krups - KEUXF5548 Kuchenwaage b.20kg 1gTeilung Tara BT gra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione - Digitale
Carico max. - 20000 g
Suddivisione - 1 g
Colore base - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3016661156182
Codice prodotto
KEUXF5548
Cod. produttore
XF5548
Produttore
KEU
Modello:
Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione:
Digitale
Carico max.:
20000 g
Suddivisione:
1 g
Colore base:
Grigio
Larghezza:
210 mm
Altezza:
24 mm
Profondità:
258 mm


