pagina iniziale

Krups - KEUKB42Q1 Standmixer & Entsafter 600W 2L/1.25L/800

copiacopia
Krups - KEUKB42Q1 Standmixer & Entsafter 600W 2L/1.25L/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Potenza - 600 W

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Plastica

  • Regolazione della velocità graduale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661159077

Codice prodotto

KEUKB42Q1

Cod. produttore

KB42Q1

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore verticale

Potenza:

600 W

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set:

Larghezza:

180 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

185 mm