pagina iniziale

Krups - KEUHZ6568 Stabmixer 1000W 20St Metallf. Mixbecher

copiacopia
Krups - KEUHZ6568 Stabmixer 1000W 20St Metallf. Mixbecher

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 1000 W

  • Capacità - 0.8 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661155789

Codice prodotto

KEUHZ6568

Cod. produttore

HZ6568

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

1000 W

Capacità:

0.8 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Acciaio Inox

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

Espandibile:

no

Versione del set: