Krups - KEUF234 Eierkocher f. 3 Eier 300W ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 300 W
Capacità di carico uova - 3
Livello di calore - no
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
0010942100676
Codice prodotto
KEUF234
Cod. produttore
F234
Produttore
KEU
Potenza:
300 W
Capacità di carico uova:
3
Livello di calore:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Colore base:
Bianco
Con segnale acustico:
sì