Krups - KEUF233 Eierkocher f. 7 Eier 350W ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 350 W
Capacità di carico uova - 7
Livello di calore - sì
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
0010942100669
Codice prodotto
KEUF233
Cod. produttore
F233
Produttore
KEU
Potenza:
350 W
Capacità di carico uova:
7
Livello di calore:
sì
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Colore base:
Bianco
Con segnale acustico:
no