Krups - KEUBW442D Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1.7 l
Materiale del serbatoio - Acciaio Inox
Senza fili - sì
Potenza - 2400 W
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Confezione
1 PZ
EAN
3045386368471
Codice prodotto
KEUBW442D
Cod. produttore
BW442D
Produttore
KEU
Contenuto:
1.7 l
Materiale del serbatoio:
Acciaio Inox
Senza fili:
sì
Potenza:
2400 W
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Con filtro:
no
Colore base:
Acciaio Inox
Filtro acqua:
sì
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no


