Krups - KEUBW2441 Wasserkocher 2200W 1.6L kabellos ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1.6 l
Senza fili - sì
Potenza - 2200 W
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Indicazione livello acqua - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
3045386368617
Codice prodotto
KEUBW2441
Cod. produttore
BW2441
Produttore
KEU
Contenuto:
1.6 l
Senza fili:
sì
Potenza:
2200 W
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Con filtro:
no
Colore base:
Bianco
Filtro acqua:
no
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no


