KIT PROMO - K01-CEM-ZMINI125 PROMO ZMINI + FORBICE SC6X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
Codice prodotto
K01-CEM-ZMINI125
Cod. produttore
-CEM-ZMINI125
Produttore
K01
KIT PROMOZIONALE – Valido fino al 30.11.2025 Composto da: Tipo Q.tà CEMZ2.5-1 225 CEMZ6-1 200 CEMZ10-1 50 CEMZ16-1 50 SC6X Forbice 1 ZETAmini MORSETTI AD UNA VIA MORSETTI AD UNA VIA, A SERRAGGIO INDIRETTO Descrizione della gamma ZMINI I partitori della serie Z-DP da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 10, 11 e 26 vie per ogni fase sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di conduttori da 1÷50 mm2 in quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 800 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm. Questi partitori coningresso su due lati sono dotati di morsetti a serraggio indiretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.


