Kenwood - KEN0WJKM07602 Wasserkocher mini, 800W, 0.5L, edst-sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 0 l
Materiale del serbatoio - Acciaio Inox
Senza fili - no
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Funzione di arresto cottura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5011423138008
Codice prodotto
KEN0WJKM07602
Cod. produttore
0WJKM07602
Produttore
KEN
Contenuto:
0 l
Materiale del serbatoio:
Acciaio Inox
Senza fili:
no
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
no
Con filtro:
sì
Filtro acqua:
sì
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no


