Kenwood - KEN0W22010093 Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Funzione rompi ghiaccio - sì
Capacità - 500 ml
Potenza - 500 W
Colore base - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5011423003559
Codice prodotto
KEN0W22010093
Cod. produttore
0W22010093
Produttore
KEN
Materiale:
Plastica
Funzione rompi ghiaccio:
sì
Capacità:
500 ml
Potenza:
500 W
Colore base:
Altri
Larghezza:
138.5 mm
Altezza:
264 mm
Profondità:
138.5 mm