Kenwood - KEN0W20011381 KA1/4chenmaschine Chef Tit. 1400W 7+5LEd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1400 W
Colore base - Titanio
Sistema di taglio - no
Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox
Sistema misto - no
Confezione
1 PZ
EAN
5011423002293
Codice prodotto
KEN0W20011381
Cod. produttore
0W20011381
Produttore
KEN
Potenza:
1400 W
Colore base:
Titanio
Sistema di taglio:
no
Materiale ciotola girevole:
Acciaio Inox
Sistema misto:
no
Sistema di rimescolamento:
sì
Espandibile:
sì
Larghezza:
395 mm
Altezza:
385 mm
Profondità:
200 mm


