Kenwood - KEN0W20011376 KA1/4chenmaschine Chef Baker 1200W 5L Ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1200 W
Colore base - Bianco
Sistema di taglio - no
Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox
Sistema misto - no
Confezione
1 PZ
EAN
5011423002002
Codice prodotto
KEN0W20011376
Cod. produttore
0W20011376
Produttore
KEN
Potenza:
1200 W
Colore base:
Bianco
Sistema di taglio:
no
Materiale ciotola girevole:
Acciaio Inox
Sistema misto:
no
Sistema di rimescolamento:
sì
Espandibile:
sì
Larghezza:
225 mm
Altezza:
315 mm
Profondità:
395 mm


